Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm
Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm
Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm
Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm
Bahco Funkenfreie 3/4"-Umschaltknarre aus Aluminiumbronze, 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336713
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150356645
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Hergestellt aus Aluminiumbronze
  • Umschaltknarre mit 45 Zähnen
  • Gerändelter Griff
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Normen ISO 3315 bzw. DIN 3122
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
365
Material:
Aluminium-Bronze
Ausführung:
funkenfrei
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, umschaltknarre bahco, Bahco, Funkenfreie, 3/4"-Umschaltknarre, aus, Aluminiumbronze,, 320 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 310,21*
€ 375,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 376,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,21*
€ 369,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.