Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm
Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm
Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm
Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm
Bahco 1/2"-Umschaltknarre aus Kupferberyllium, funkenfrei, 245 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337337
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150356669
Suchbegriffe:
Knarre (Funkenfrei)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
  • Gefertigt aus Kupferberyllium
  • Umschaltknarre mit 45 Zähnen
  • Gerändelter Griff
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Normen ISO 3315 bzw. DIN 3122
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
  • Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
245
Material:
Kupfer-Beryllium
Ausführung:
funkenfrei
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bahco umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Bahco, 1/2"-Umschaltknarre, aus, Kupferberyllium,, funkenfrei,, 245 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 252,12*
€ 306,65*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 244,59*
€ 312,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,24*
€ 318,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.