Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Funkenfreie Spitzhacke aus Kupferberyllium, 385 mm x 910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Funkenfreie Spitzhacke aus Kupferberyllium, 385 mm x 910 mm
Bahco Funkenfreie Spitzhacke aus Kupferberyllium, 385 mm x 910 mm
Bahco Funkenfreie Spitzhacke aus Kupferberyllium, 385 mm x 910 mm
Bahco Funkenfreie Spitzhacke aus Kupferberyllium, 385 mm x 910 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337493
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150325078
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
Kreuzhacke (Funkenfrei)
Spitzhacke
  • Gefertigt aus Kupferberyllium
  • Zum Lockern von hartem, steinigem Boden
  • Zweikomponentengriff aus Fiberglas
  • Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
Weitere Informationen:
Breite:
55
Material:
Kupfer-Beryllium
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
385
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
910
Weitere Suchbegriffe: Spitzhacke (Funkenfrei), kreuzhacke, Bahco, Funkenfreie, aus, Kupferberyllium,, 385 mm x 910 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 488,52*
€ 574,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,57*
€ 577,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,56*
€ 656,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,26*
€ 625,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.