Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung
Bahco 3/8" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, TR50, Einzelhandelsverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337771
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150241576
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
43
Schlüsselweite:
19
Gesamtlänge:
50,5
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Torx
Mit Gelenk:
Nein
Abtriebsgröße:
50
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Bahco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 21,07*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,32*
€ 21,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.