Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung
Bahco 1/4" Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant, 12 mm - Einzelhandelsverpackung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337830
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150241767
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen der leichtgängigen Verschlüsse mit den Fingern
  • Geeignet für Schrauben und Muttern, wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement mit Dynamic-Drive-Profil
  • Maximale Lastverteilung und Drehmoment durch den zusätzlichen Flankenbereich
  • Dünnwandig für bessere Zugänglichkeit
  • Normen: ISO 2725/1174 und DIN 3124/3120
Weitere Informationen:
Gewicht:
20
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
12
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
43
Schlüsselweite:
12
Gesamtlänge:
24,7
Norm:
ISO 2725 / 1174 / DIN 3124 / 3120
Antriebsform:
Vierkant
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,71*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.