Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 36-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 36-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 300 mm
Bahco 36-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 300 mm
Bahco 36-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 300 mm
Bahco 36-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337957
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150404414
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
  • Körper aus AISI-420-Edelstahl
  • Magnetisch
  • Überlegene Robustheit und Härte
  • Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 6787
  • Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte
  • Äußerst korrosionsbeständig
  • Komfortable, verstellbare Magnet-Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
340
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Max. Schlüsselweite:
36 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel edelstahl, Bahco, 36-mm-Rollgabelschlüssel, aus, Edelstahl,, 300 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,21*
€ 136,30*
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 136,55*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,96*
€ 156,48*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 158,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 170,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.