Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 55-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 55-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 450 mm
Bahco 55-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 450 mm
Bahco 55-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 450 mm
Bahco 55-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337959
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150404438
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
  • Körper aus AISI-420-Edelstahl
  • Magnetisch
  • Überlegene Robustheit und Härte
  • Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 6787
  • Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte
  • Äußerst korrosionsbeständig
  • Komfortable, verstellbare Magnet-Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
1840
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Max. Schlüsselweite:
55 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel edelstahl, Bahco, 55-mm-Rollgabelschlüssel, aus, Edelstahl,, 450 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 233,83*
€ 276,30*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 239,56*
€ 281,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,76*
€ 282,01*
Frei Haus
ab € 356,87*
€ 426,27*
€ 6,90*
ab € 370,23*
€ 446,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.