Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Vierkantantrieb, vier Bohrungen, Torx 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Vierkantantrieb, vier Bohrungen, Torx 30 mm
Bahco 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Vierkantantrieb, vier Bohrungen, Torx 30 mm
Bahco 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Vierkantantrieb, vier Bohrungen, Torx 30 mm
Bahco 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze, Vierkantantrieb, vier Bohrungen, Torx 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338234
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150305278
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
  • gerändelter Bereich für besseren Halt
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Normen: ISO 1174, DIN 3120
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • 4 seitliche Befestigungsbohrungen ermöglichen eine sichere Befestigung und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
36
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Torx
Mit Gelenk:
Nein
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
11
Schlüsselweite:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,81*
€ 8,63*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,68*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923784
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.