Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338309 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150306237 |
| |
|
| | |
| - Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
- gerändelter Bereich für besseren Halt
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungsschnellstahl
- Normen: ISO 1174, DIN 3120
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- 4 seitliche Befestigungsbohrungen ermöglichen eine sichere Befestigung und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 61 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Torx | Mit Gelenk: | Nein | Abtriebsgröße: | 40 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 20 | Schlüsselweite: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Bahco, 1/2"-Steckschlüssel-Einsätze,, Vierkantantrieb,, vier, Bohrungen,, T40 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 16,87* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,57* | € 17,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,29* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|