Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Metallsägebogen mit Drahtschlaufe für den universellen Einsatz, 432 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Metallsägebogen mit Drahtschlaufe für den universellen Einsatz, 432 mm
Bahco Metallsägebogen mit Drahtschlaufe für den universellen Einsatz, 432 mm
Bahco Metallsägebogen mit Drahtschlaufe für den universellen Einsatz, 432 mm
Bahco Metallsägebogen mit Drahtschlaufe für den universellen Einsatz, 432 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338411
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150319985
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Handsägebogen für den universellen Einsatz
  • Schlanke Ausführung verbessert den Zugang in engen Räumen, einfache Lagerung
  • Spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand
  • Alternative Blattspannung bei 90°, für bündige Schnitte
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300-mm-Sandflex Bimetall-Blatt (12"), 24 Zähne pro Zoll
  • Praktischer Handsägebogen für den universellen Einsatz
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft befestigte Metalldrahtschlaufe für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
432
Gewicht:
500
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sägeblattlänge:
432
Blattlänge:
432
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Bahco, mit, Drahtschlaufe, für, den
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,05*
€ 38,18*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 39,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.