Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGOProfi-Handsägebogen mit Drahtschlaufe, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGOProfi-Handsägebogen mit Drahtschlaufe, 300 mm
Bahco ERGOProfi-Handsägebogen mit Drahtschlaufe, 300 mm
Bahco ERGOProfi-Handsägebogen mit Drahtschlaufe, 300 mm
Bahco ERGOProfi-Handsägebogen mit Drahtschlaufe, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338413
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150320004
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Profi-Handsägebögen, entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
  • Ergonomisch entwickelte, weiche Griffe
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300-mm-Sandflex Bimetall-Blatt (12 und Nr. 39, und Nr. 39), 24 Zähne pro Zoll
  • Robuster Aluminiumrahmen mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte
  • Zentriertes Blatt für korrekte Balance und hohe Präzision
  • Schnellwechsel-Blattspannmechanismus mit federgespannter Blattbefestigung für einen schnellen und unkomplizierten Blattwechsel
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Dauerhaft befestigte Metalldrahtschlaufe für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
840
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sägeblattlänge:
300
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Bahco, ERGOProfi-Handsägebogen, mit, Drahtschlaufe,, 300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,47*
€ 85,42*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 85,76*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.