Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Schneeräumer Kunststoff 55 cm mit ergo. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Schneeräumer Kunststoff 55 cm mit ergo. Stiel
Idealspaten Schneeräumer Kunststoff 55 cm mit ergo. Stiel
Idealspaten Schneeräumer Kunststoff 55 cm mit ergo. Stiel
Idealspaten Schneeräumer Kunststoff 55 cm mit ergo. Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338961
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40350050
EAN/GTIN:
     4005827400145
Suchbegriffe:
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
schneeschieber kunststoff 550mm
Kunststoff-Schneeräumer IDEAL, mit Aluminium-Rohrstiel • Aluminium-Kante • Ergonomisch gebogener Aluminium-Rohrstiel, 128 cm, mit Kunststoff-D-Griff • Blatt rippenverstärkt, mit Tülle und Schutzkante
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schneeschieber / Schneeschaufel
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stiel:
Ja
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1950 kg
Blattbreite:
500 mm
Blattlänge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber, schneeschieber idealspaten, Schneeräumer, Kunststoff, 55, cm, mit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
32
1
€ 35,99*
ab € 43,43*
€ 56,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 46,23*
€ 60,33*
4 Tage
32
1
€ 8,50*
ab € 49,68*
€ 64,76*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 59,86*
€ 81,18*
14 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 66,77*
€ 85,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 405,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.