| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1341536 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099019002 |
| |
|
| | |
| KASK Visier Full Face WVI00003 - Material: Polycarbonate
- Optische Klasse: 2
- Gewicht: 120 g
- Zulassung: CE EN 166
- Größe: Universal
- Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung
- Panoramasichtfeld auch geeignet für Brillenträger
- Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil
- Stossfest auch bei extremen Temperaturen
- Schutz einer breiten Gesichtsfläche
- Artikelnummer: WVI00003
Weitere Informationen: | | Farbe: | smoke | Variante: | Visier | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 120 g | Grundpreis: | Nein | Farbcode: | 510 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | KASK | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,28* | € 57,31* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 43,42* | € 57,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,39* | € 70,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,44* | € 83,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|