Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1342749
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20284-962-90-4XLONE
EAN/GTIN:
     5711074762637
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20284

Ausführung:
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
  • Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester, 310 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Arbeitskleidung, Sweatshirt, T-shirt, ProWash®, moderne Passform
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 39,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 40,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,70*
€ 41,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.