Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sweatshirt, moderne Passform, ProWash® Sweatshirt Größe 4XLONE, vollschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1180163
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20284-962-90-4XLONE
EAN/GTIN:
     5711074762637
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich. Für Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BD
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Größe:
4XLONE
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
vollschwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Moderne Passform, ProWash®
Bruttogewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren pullover, Sweatshirt, moderne Passform, ProWash®, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 39,45*
€ 4,90*
ab € 29,35*
€ 40,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 40,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,70*
€ 41,00*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 44,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.