Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1352282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B37200
EAN/GTIN:
     3165140966320
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Bosch Metalltrennsäge GCO 14-24 J
Die Trennsäge GCO 14-24 J Professional liefert eine hohe Leistung im 355-mm-Segment und ist für die anspruchvollsten Anwendungsbereiche gerüstet.
Ihre hohe Leistungskapazität und ihr robustes Design gewährleisten eine hohe Überlastkapazität selbst bei anspruchsvollen Aufgaben.
Mit ihrem patentierten Klammersystem sorgt die Trennsäge für eine um 20 % höhere Scheibenausnutzung.
Eine gleichmäßige Schnittleistung wird mit Hilfe des großen Basiselements mit Gumminoppen erzielt, das Stabilität selbst auf leicht unebenem Untergrund gewährleistet.
Diese Trennsäge eignet sich optimal für allgemeine Renovierungsarbeiten und Renovierungsarbeiten im Außenbereich sowie für den Tiefbau und kann zum Zuschneiden von massivem Stahl und für 45°-Schnitte von rechteckigen oder massiven Stahlstäben sowie für das Schneiden von Armierungsstäben in massivem Stahl verwendet werden.
Dank der Sanftanlauffunktion der Trennsäge GCO 14-24 J Professional kann ein plötzlicher Einschaltstrom während des Werkzeuganlaufs vermieden werden.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Maschine:
Ja
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
18,9 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
3800 U/min
Höhe:
400 mm
Breite:
256 mm
Länge:
520 mm
Sägeblattbohrung:
25,4 mm
Sägeblattdurchmesser:
355 mm
Leistungsaufnahme:
2400 W
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 241,11*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 241,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 205,42*
€ 241,68*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 210,03*
€ 244,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,73*
€ 254,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608600543
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.