Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 920 GORE-TEX - S3 - W10 - Gr.40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1354768
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692000107
EAN/GTIN:
     4043692000107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 920 GORE-TEX - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 90,75*
€ 107,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 111,19*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 111,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 91,95*
€ 112,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 91,02*
€ 113,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,13*
€ 128,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,81*
€ 128,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,05*
€ 116,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,95*
€ 109,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-39/40
ab € 6,68*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.