Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Brilliant Tools Doppel-Maulschlüssel, 16 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355381
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146773598
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
  • nach DIN 895 gefertigt
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweite 16 x 17 mm

Der BRILLIANT TOOLS Doppel-Maulschlüssel BT010905 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz matt verchromt und nach DIN 895 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Der metrische Doppel-Maulschlüssel hat doppelseitig eine 15° Maulstellung. Der Doppel-Maulschlüssel wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 16,5 cm und eine Kopfhöhe von 6,2 mm.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht:
113
Ausführung:
Doppelmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite 2:
17
Schlüsselweite 1:
16
Hersteller:
Brilliant Tools
Gesamtlänge:
165
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3110
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Doppel-Maulschlüssel,, 16, x, 17
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
740
1
€ 19,90*
ab € 1,90*
€ 2,91*
8 Tage
740
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,11*
8 Tage
740
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.