Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1355899 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146773857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - nach DIN 3113 Form A gefertigt
- geschmiedet
- um 15° abgewinkelte Ringseite
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
- Schlüsselweite 20 mm
Der BRILLIANT TOOLS Ring Maulschlüssel BT011920 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz matt verchromt und nach DIN 3113 Form A gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Der metrische Ring-Maulschlüssel hat eine um 15° abgewinkelte Ringseite und eine 15° Maulstellung. Der Ring-Maulschlüssel wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 27,5 cm, an dem Maul eine Kopfhöhe von 7,7 mm sowie an dem Ring 13,2 mm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfhöhe 2: | 7,7 | Kopfhöhe 1: | 13,2 | Hersteller: | Brillant Tools | Gesamtlänge: | 275 | Breite: | 42 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Gewicht: | 196 g | Schlüsselweite: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel sw20, ratschenmaulschlüssel, Brilliant, Tools, Ring-Maulschlüssel,, 20, mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 19,90* | ab € 2,92* | € 4,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,96* | € 4,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,16* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 3,42* | € 5,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|