Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359303 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146775240 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3124 und DIN 3120 gefertigt
- 3/8 Innenvierkant-Antrieb (10 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- lange Ausführung
- Sechskant-Schlüsselweite 9 mm
Die BRILLIANT TOOLS Sechskant-Stecknuss BT021821 ist nach DIN 3124 gefertigt. Der lange metrische Einsatz hat einen 3/8" (10 mm) Innenvierkant-Antrieb welcher nach DIN 3120 gefertigt wurde. Die Schlüsselweite des Sechskants ist 9 mm. Die Stecknuss hat eine Gesamtlänge von 63 mm. Die Oberfläche ist an der Antriebsseite und an der Innensechskantseite matt verchromt, diese ist durch eine Längsrändelung getrennt. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brilliant Tools | Schlüsselweite: | 9 | Gesamtlänge: | 63 | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | lang | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 9 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, 3/8", Sechskant-Stecknuss,, lange, Ausführung, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,98* | € 2,90* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,26* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,44* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|