Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359325 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146775462 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3124 gefertigt
- 3/8 Innenvierkant-Antrieb (10 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze
- Sechskant-Schlüsselweite 18 mm
Die BRILLIANT TOOLS Zündkerzen-Stecknuss BT021851 ist nach DIN 3124 gefertigt. Der lange metrische Einsatz hat einen 3/8" (10 mm) Innenvierkant-Antrieb nach DIN 3120 gefertigt, mit einem Gummieinsatz zum Halten der Zündkerze. Die Schlüsselweite des Sechskants beträgt 18 mm. Der Steckschlüsseleinsatz hat eine Gesamtlänge von 66 mm. Die Oberfläche ist an der Antriebsseite und an der Innensechskantseite matt verchromt, diese ist durch eine Längsrändelung getrennt. Er ist nur für den Handbetrieb geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 18 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Hersteller: | Brilliant Tools | Schlüsselweite: | 18 | Gesamtlänge: | 66 | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Außensechskant | VDE-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 2,60* | € 3,77* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,83* | € 4,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,16* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|