Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359378 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146774373 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3120 gefertigt
- 1/4" Antrieb (6,3 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- 10 cm lang
Die BRILLIANT TOOLS Verlängerung BT020908 wird nach DIN 3120 gefertigt. Die Verlängerung hat eine Länge von 10 cm und ist für den 1/4" (6,3 mm) Antrieb vorgesehen. Die Oberfläche ist matt verchromt. Sie ist nur für handbetriebene Stecknüsse geeignet. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, 1/4", Verlängerung, 100, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 1,85* | € 2,70* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,16* | € 3,27* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,14* | € 3,29* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,03* | € 3,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|