Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359448 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146780824 |
| |
|
| | |
| - zum Abziehen von z.B. Simmerringen und Kugellagern
- Außenabzieher 40 bis 80 mm
- Innenabzieher 50 bis 15 cm
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl: | 5 | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzieher, Brilliant, Tools, Innen-, und, Außenabzieher-Satz,, 5-tlg. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 49,52* | € 62,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,48* | € 71,54* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,31* | € 71,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,83* | € 73,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,39* | € 74,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|