Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1359873 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146781524 |
| |
|
| | |
| - 4-teiliger Satz
- Spitzen nachschleifbar
Der BRILLIANT TOOLS Kunststoff-Schaber-Satz BT691150 ist, durch die enorm robuste und langlebige Qualität, bestens zum Lösen von geklebten Zierleisten, Etiketten, Klebe- und Typenschilder, Auswuchtgewichten (Klebegewichte) von Alufelgen und von Dichtungen am Motor und Zylinderkopf geeignet. Die Spitzen der Schaber sind nachschleifbar. Lieferumfang:1 x Schaber, Breite 19 mm, Länge 26 cm 1 x Schaber, Breite 22 mm, Länge 26 cm 1 x Schaber, Breite 25 mm, Länge 26 cm 1 x Schaber, Breite 37,5 mm, Länge 26 cm UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Brilliant Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Kunststoff-Schaber-Satz,, 4-tlg. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 9,07* | € 13,04* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,25* | € 13,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,71* | € 13,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,86* | € 14,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,33* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|