Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Metabo Akku-Winkelschleifer PowerMaxx CC 12 BL, metaBOX 145, 12V 2x4Ah LiHD + ASC 55
Artikel-Nr.:
     5417B-p1359944
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600348800
EAN/GTIN:
     4061792174702
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Diamanttrennscheibe Universal professional - UP, Diamantrennscheibe Fliesen professional - TP, Innensechskantschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (12 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0,62
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
0,9
Akkubeschaffenheit:
LiHD
max. Schleifscheibendurchmesser:
76
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000 1/min
Gewicht mit Akku:
0,94 kg
Werkzeugaufnahme:
M 5
Schleiftellerdurchmesser:
76 mm
Schleifscheibendurchmesser:
76 mm
Akkukapazität:
8 Ah
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 12v, Metabo, PowerMaxx, CC, 12, BL,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 246,37*
€ 296,34*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 301,59*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 317,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,88*
€ 508,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.