Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Metabo Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360278
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601614850
EAN/GTIN:
     4061792188938
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
metabo akku-knabber
akku knabber
Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
Hohe Vorschubkaft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akku:
1,7 kg
Gewicht mit Akkupack:
1,7
Schneidspurbreite:
5
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Kleinster Kurvenradius:
40
Max. Blechdicke Alu 250 N/mm²:
2
Max. Blechdicke Stahl 800 N/mm²:
0,7
Max. Blechdicke Stahl 600 N/mm²:
1,2
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²:
1,6
Leerlaufhubzahl:
660 - 2360
Hersteller:
Metabo
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schnittgeschwindigkeit:
1,2 - 2,6
Gewicht ohne Akkupack:
1,3 kg
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
96 dB(A)
Hubzahl bei Leerlauf:
660 - 2360 U/min
Schallleistungspegel (LwA):
107 dB(A)
Startlochdurchmesser:
21 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Metabo, NIV, 18, LTX, BL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 395,74*
€ 437,46*
Frei Haus
ab € 398,91*
€ 439,31*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 384,18*
€ 445,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,20*
€ 449,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,28*
€ 452,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,93*
€ 502,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,18*
€ 485,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,00*
€ 479,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,74*
€ 470,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.