Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.46 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.46 weiß
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.46 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364853
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4042035999801
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, SB SRC A E FO 
  • Material: Mikrofaser
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • waschbar, 30 °C
  • weiß
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
SB
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
525 g
Material:
Textil
Ausführung:
Clog
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,39*
€ 66,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,06*
€ 66,62*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,41*
€ 71,93*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,39*
€ 58,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.