Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Thermoweste 12V max., 2 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Thermoweste 12V max., 2 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe 2XL
Makita Akku-Thermoweste 12V max., 2 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe 2XL
Makita Akku-Thermoweste 12V max., 2 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe 2XL
Makita Akku-Thermoweste 12V max., 2 Heizelemente, 3 Heizstufen, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366522
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381828000
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Beheizbare Bekleidung
Makita Akku-Thermoweste / Heizweste CV101DZ ohne Akku


Ausführung:

  • Akku-Thermoweste für raue Bedingungen.
  • Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku.
  • Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen.
  • Heizelemente an Schultern und Rücken.
  • Die Laufzeit beträgt je nach Akku und Heizstufe bis zu 14 Stunden.


Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!


Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Heizdauer Low mit BL1040B:
14 std
Heizdauer High mit BL1040B:
4 std
Heizstufen:
3
Lieferumfang::
ohne Akku, ohne Ladegerät
Material Innenfutter:
100% Nylon
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Makita
Größe:
2XL
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Material Seiten:
90% Polyester, 10% Spandex
Material Füllung:
100% Polyester
Material Aussenstoff:
100% Nylon
Heizelemente:
2
Heizdauer Medium mit BL1040B:
7,5 std
Form:
ärmellos
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 152,59*
€ 182,96*
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 185,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 188,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,23*
€ 192,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,04*
€ 196,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,96*
€ 217,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.