Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV24 Gr. L weiß/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367313
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457369542
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 2 Brusttaschen (eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche)
  • Patten mit Klettverschlüssen
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
  • 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln
  • linke Innenbrusttasche mit Namensschild
  • Innendokumententasche
  • verstellbarer Saum mit verlängertem Rückenteil
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! 

Material: 
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca. 290 g/m²

Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
FLEXV24
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
L
Farbe:
weiß/grau
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Weste, Flex-Line, FLEXV24, Gr., L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.