Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV27 Gr. XL grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367332
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457369474
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste
Leibwächter Weste Flex-Line FLEXV

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 2 Brusttaschen (eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche)
  • Patten mit Klettverschlüssen
  • verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
  • 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln
  • linke Innenbrusttasche mit Namensschild
  • Innendokumententasche
  • verstellbarer Saum mit verlängertem Rückenteil
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! 

Material: 
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca. 290 g/m²

Unser Herrenmodel ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
FLEXV27
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
XL
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Weste, Flex-Line, FLEXV27, Gr., XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.