Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL, incl. 2x Akku LiHD 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, metaBOX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1368190
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601866810
EAN/GTIN:
     4061792187511
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Metabo Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°, Staubsack, Sechskantschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
2250-5000
Max. Schwenkung:
- 1 / + 46
Hersteller:
Metabo
Gewicht ohne Akkupack:
4,3
bürstenloser Motor:
Ja
Akkutyp:
LiHD
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht mit Akkupack:
5,3
führungsschienenkompatibel:
Ja
Neigungswinkel:
-1 bis 46
Akkuanzahl:
2
max. Schnitttiefe (90°):
66
Aufbewahrung:
metaBOX
max. Schnitttiefe (45°):
43
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
5,3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
43 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
66 mm
max. Schnitttiefe 90° mit Führungsschiene:
61 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
8 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 638,08*
€ 680,55*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 644,49*
€ 685,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,38*
€ 703,42*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 661,44*
€ 703,42*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 678,31*
€ 737,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,55*
€ 809,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,89*
€ 809,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,93*
€ 782,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,08*
€ 759,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.