Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1368240 Herst.-Nr.: 626894000 EAN/GTIN: 4061792195882 |
| |
|
| | |
| Rollbrett für kraftsparende Mobilität auf ebenen Flächen in jedem Arbeitsumfeld Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 100 kg Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung Seitliche Griffe für einfaches Tragen Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung Geeignet für metaBOX und metaBOX L
Weitere Informationen: | | Abmessungen L x B x H: | 500 x 385 x 200 mm | Hersteller: | Metabo | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattrollbrett, Rollensatz Systainer, Rollensatz Systemkoffer, Rollenset Systainer, Rollenset Systemkoffer, Systemkofferrollen, montage roller, Metabo, metaBOX, Rollbrett, 500, x, 385 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,61* | € 68,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,24* | € 68,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,72* | € 69,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,55* | € 71,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,61* | € 74,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|