Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p1374459
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471641
EAN/GTIN:
     4058546295400
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Akku-Winkelbohrmaschine M18 CRAD2-0X
Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
Robustes Metallgehäuse und 13-mm-Bohrfutter
Bis zu 200 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (5,5 Ah)
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt.
Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik.
Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Stahl:
12,7
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Gewicht mit Akkupack:
4,1
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
mitgeliefertes Ladegerät:
Nein
Mitgelieferte Akkus:
keine
Hersteller:
Milwaukee
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkutyp:
Li-Ion
Gewicht inkl. Akku:
4,1 kg
Maschine:
Ja
Spannung:
18 V
Max. Leerlaufdrehzahl:
1500 1/min
Gewicht mit Akku:
4,1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-1500 (min-1)
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1500 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
12,7 mm
max. Drehmoment:
30 Nm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Winkelbohrmaschine, Akkuwinkelbohrmaschine, milwaukee akku-bohrschrauber, akku winkelbohrmaschine, Milwaukee, M18, CRAD2-0X,, HD, Box
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 242,22*
€ 278,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,61*
€ 280,96*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 247,58*
€ 284,37*
€ 5,95*
ab € 256,43*
€ 292,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,46*
€ 298,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932464941
ab € 7,47*
Zubehör
Milwaukee
4932464921
ab € 15,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464922
ab € 9,19*
Zubehör
Milwaukee
4932464923
ab € 9,18*
Zubehör
Milwaukee
4932464924
ab € 10,28*
Zubehör
Milwaukee
4932464925
ab € 10,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464926
ab € 17,48*
Zubehör
Milwaukee
4932464927
ab € 17,46*
Zubehör
Milwaukee
4932464928
ab € 18,58*
Zubehör
Milwaukee
4932464929
ab € 17,98*
Zubehör
Milwaukee
4932464930
ab € 10,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464931
ab € 20,89*
Zubehör
Milwaukee
4932464932
ab € 21,98*
Zubehör
Milwaukee
4932464933
ab € 30,05*
Zubehör
Milwaukee
4932464934
ab € 18,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.