Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimaterial-Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464925
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464925
EAN/GTIN:
     4058546228705
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
milwaukee lochsäge
lochsäge
BIG HAWG™ Multimaterial-Lochsägen sind ideal für Elektriker, Zimmerleute, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich<br> Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien:Ziegel - geeignet für weiche Ziegel- und Hohlblocksteine<br> Porenbeton, Gas- und Porenbetonstein<br> Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm²<br> Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF<br> Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
51 mm
Inhalt:
1
Max. Trenntiefe:
60 mm
Zähnezahl:
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.