Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Milwaukee Bürstenloses Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-0C, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1374478
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478248
EAN/GTIN:
     4058546344252
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
milwaukee akku-presswerkzeug
akku presswerkzeug
Bürstenloser Motor für mehr Verpressungen pro Akkuladung
FORCE LOGIC Presskraftüberwachung
Einhandbedienung, ideal für Überkopfarbeiten
Kompaktes In-Line-Design
Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls
FORCE LOGIC langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren
Ermöglicht das Pressen von Metallrohren bis zu 108 mm und Verbundrohren bis zu 110 mm
Universelle Pressbackenaufnahme passend für die meisten auf dem Markt erhältlichen Pressbacken
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Milwaukee
Gewicht:
2
Gewicht mit Akku:
2 kg
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Bürstenloses, M18, BLHPT-0C,, Transportkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,13*
€ 1.352,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.362,43*
€ 1.405,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,18*
€ 1.412,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,69*
€ 1.422,20*
€ 5,95*
ab € 1.402,89*
€ 1.447,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,51*
€ 1.672,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,01*
€ 1.664,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,17*
€ 1.637,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,43*
€ 1.621,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932430244
ab € 147,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430246
ab € 147,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430248
ab € 148,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430250
ab € 148,41*
Zubehör
Milwaukee
4932430252
ab € 147,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430254
ab € 148,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430261
ab € 147,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430263
ab € 147,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430265
ab € 147,78*
Zubehör
Milwaukee
4932430267
ab € 148,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430269
ab € 147,16*
Zubehör
Milwaukee
4932430271
ab € 147,14*
Zubehör
Milwaukee
4932430275
ab € 147,88*
Zubehör
Milwaukee
4932430277
ab € 147,02*
Zubehör
Milwaukee
4932430279
ab € 147,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.