| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1378921 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381946759 |
| |
|
| | |
| Makita Steckschlüssel 1/4" SW3/8", mit 1/4" Innensechskant-Werkzeugaufnahmen, Länge: 65 mm, Werkzeugaufnahme: 1/4" Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/4 | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 65 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite (Zoll): | 3/8 | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 3/8 | VDE-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 14,22* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,23* | € 14,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,00* | € 15,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,62* | € 16,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,42* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|