Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Spitzmeißel Länge 400 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Spitzmeißel Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel Länge 400 mm, SDS-max
Makita Spitzmeißel Länge 400 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378962
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932271
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel mit einer Länge von 400mm und SDS-MAX-Aufnahme

Spitzmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Länge von 400mm. Der Spitzmeißel ist geeignet für sehr harte Materialien.

0
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, flachmeißel sds, Makita, Spitzmeißel, Länge, 400, mm,, SDS-max
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,76*
1
€ 4,00*
ab € 6,95*
€ 9,84*
1
€ 5,00*
ab € 8,02*
€ 11,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 11,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.