Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1378966 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381951975 |
| |
|
| | |
| Spitzmeißel mit einer Länge von 250mm und SDS-PLUS-Aufnahme
Spitzmeißel für SDS-PLUS Hämmer mit einer Länge von 250mm. Spitze pyramidial geschmiedet für die Keilwirkung beim Abtrag. Mit der konzentrierten Kraftübertragung auf die Spitze ideal zum Aufbrechen, Durchbrechen und Abbrechend von Material.
Für unterschiedlichste Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Öffnungen und Burchbrüchen in Beton, Mauerwerk aus Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen. Weitere Informationen: | | Form: | spitz | Ausführung: | Spitzmeißel | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Schaft: | SDS-plus | Gesamtlänge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Spitzmeißel, Länge, 250, mm,, SDS-plus, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 6,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,70* | € 6,79* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,08* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,33* | € 7,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,51* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|