| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1378969 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381342483 |
| |
|
| | |
| Selbstschärfender Spitzmeißel mit einer Länge von 400mm und einer 30mm 6-kant-Aufnahme
Der selbstschärfende Spitzmeißel hat eine Länge von 400mm und eine 30mm 6-kant-Aufnahme. Der Spitzmeißel mit seiner sternförmigen Ausprägung ermöglicht eine dauerhaft hohe Materialabtragsrate und einen schnellen Arbeitsfortschritt ohne Arbeitsunterbrechungen. Der Spitzmeißel hat eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Spitzmeißel.
0 Weitere Informationen: | | Form: | spitz | Ausführung: | Spitzmeißel | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Schaft: | Sechskant | Gesamtlänge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Spitzmeißel, Länge, 400, mm,, 30 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,39* | € 47,28* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,47* | € 47,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,64* | € 47,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,49* | € 48,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,88* | € 49,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|