Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Spitzmeißel M17, 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Spitzmeißel M17, 235 mm
Makita Spitzmeißel M17, 235 mm
Makita Spitzmeißel M17, 235 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1378980
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932400
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
makita ersatzteile makita
Makita Spitzmeißel M17, 235 mm, Sechskantaufnahme: 19 mm, Länge: 220 mm
Weitere Informationen:
Form:
spitz
Ausführung:
Spitzmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Breite:
19 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, Makita, Spitzmeißel, M17,, 235, mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,99*
€ 20,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 20,53*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,98*
€ 20,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,04*
€ 20,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.