Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 200 mm
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 200 mm
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH3, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0015
EAN/GTIN:
     4042146750759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Kupfer-Beryllium
Ausführung Griff:
1-Komponentengriff
Grifflänge:
121
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
200
Gesamtlänge:
321
Gewicht:
185
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
3
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph3 kupfer-beryllium, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1 x 200, KS, Tools, BERYLLIUMplus, Schraubendreher, Kreuzschlitz, PH3,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 19,90*
ab € 26,79*
€ 36,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,87*
€ 41,58*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 41,73*
8 Tage
4
€ 5,99*
ab € 31,27*
€ 43,65*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,96*
€ 53,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.