Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH4, 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH4, 350 mm
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH4, 350 mm
KS Tools BERYLLIUMplus Schraubendreher Kreuzschlitz PH4, 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380112
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0017
EAN/GTIN:
     4042146750773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitzschraubendreher (Funken...
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
  • PH
  • in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
4
Klingenmaterial:
Kupfer-Beryllium
Ausführung Griff:
1-Komponentengriff
Grifflänge:
121
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
350
Gesamtlänge:
471
Gewicht:
280
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Schlagkappe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher .1 x 350, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph4, KS, Tools, BERYLLIUMplus, Schraubendreher, Kreuzschlitz, PH4,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 19,90*
ab € 49,81*
€ 64,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,72*
€ 73,36*
€ 3,50*
ab € 57,38*
€ 73,64*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,56*
€ 73,81*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 58,87*
€ 77,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.