Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Flachfräsbohrer Ø 20,0 mm, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Flachfräsbohrer Ø 20,0 mm, Länge 150 mm
Makita Flachfräsbohrer Ø 20,0 mm, Länge 150 mm
Makita Flachfräsbohrer Ø 20,0 mm, Länge 150 mm
Makita Flachfräsbohrer Ø 20,0 mm, Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380475
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381179317
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Flachfräsbohrer Ø 20,0mm mit einer Gesamtlänge 150mm

Flachfräsbohrer Ø 20,0mm mit Zentrierspitze und Rundschaft. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 150mm.

Geeignet zum Bohren in mittelharten und weichen Hölzern, Sperrholz und Laminat.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150
Arbeitslänge:
125
Durchmesser:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Schaft:
Sechskantschaft
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,90*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,90*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.