Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381179317 Herst.-Nr.: D-07755 EAN/GTIN: 0088381179317 |
| |
|
| | |
| Flachfräsbohrer Ø 20,0mm mit einer Gesamtlänge 150mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Arbeitslänge: | 125 mm | Durchmesser: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,92* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|