Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380839 Herst.-Nr.: 518.2365 EAN/GTIN: 4042146772645 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- anwendbar bei engen Platzverhältnissen
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 230 | Material: | Stahl | Gewicht: | 171 | Ausführung: | Doppelringschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schlüsselweite 2 (in Zoll): | 3/4 | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 5/8 | Kopfhöhe 1: | 9,5 | Abtriebsform: | Außensechskant | Außenmaß (b1): | 25,5 | Außenmaß (b2): | 28,5 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Kopfausführung: | gebogener Steg | Kopfhöhe 2: | 10,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blockschlüssel, KS, Tools, CHROMEplus, Starter-, und, Blockschlüssel, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,77* | € 14,99* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,44* | € 17,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,70* | € 18,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 18,70* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,57* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|