Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381019 Herst.-Nr.: 518.0007 EAN/GTIN: 4042146737736 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 | Ausführung: | Ringmaulschlüssel | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kopfhöhe 2: | 5,2 | Kopfhöhe 1: | 5,9 | Außenmaß (b1): | 13,5 | Außenmaß (b2): | 17,8 | Hersteller: | KS Tools | Winkel: | 15° | Schlüsselweite: | 8 | Gesamtlänge: | 100 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, KS, Tools, CHROMEplus, Ringmaulschlüssel,, kurz,, 8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,36* | € 3,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,89* | € 4,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,83* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|