Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 3,5 mm, Länge 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381078
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381195997
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Co Metallbohrer Ø 3,5mm mit einer Gesamtlänge von 70mm

HSS Co Metallbohrer Ø3,5mm mit einer Gesamtlänge von 70mm und einer Arbeitslänge von 39mm. Die 5% Cobalt-Legierung
garantiert eine hohe Standzeit. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff.

Geeignet für Stahl und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmeser:
3,5
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
70
Arbeitslänge:
39
Durchmesser:
3,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Makita Ersatzteile, Metallbohrer ohne Norm, din 338 3,5mm, din 338, makita ersatzteile makita, Makita, HSS, Co, Metallbohrer, Ø, 3,5
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,17*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,48*
€ 2,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.