Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 7,5 mm, Länge 109 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381106
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381185042
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS G Metallbohrer Ø 7,5mm mit einer Gesamtlänge von 109mm

Präzisionsgeschliffener HSS G Metallbohrer Ø 7,5mm mit einer Gesamtlänge von 109mm und einer Arbeitslänge von 69mm. Der Spitzenwinkel von 118° liefert hervorragende Bohrergebnisse. Der Durchmesser des Rundschafts entspricht dem Bohrerdurchmesser.

Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
7,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Makita Ersatzteile, Metallbohrer ohne Norm, din 338 7,5mm, din 338, makita ersatzteile makita, Makita, HSS, G, Metallbohrer, Ø, 7,5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,55*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.