Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 6,0 mm, Länge 93 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381114
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381185011
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS G Metallbohrer Ø 6,0mm mit einer Gesamtlänge von 93mm

Präzisionsgeschliffener HSS G Metallbohrer Ø 6,0mm mit einer Gesamtlänge von 93mm und einer Arbeitslänge von 57mm. Der Spitzenwinkel von 118° liefert hervorragende Bohrergebnisse. Der Durchmesser des Rundschafts entspricht dem Bohrerdurchmesser.

Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
93
Arbeitslänge:
57
Durchmesser:
6
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Makita
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338, Makita, HSS, G, Metallbohrer, Ø, 6,0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,24*
€ 1,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,87*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,89*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,83*
€ 2,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.