Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 13,0 mm, Länge 151 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381132
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381185158
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS G Metallbohrer Ø 13,0mm mit einer Gesamtlänge von 151mm

Präzisionsgeschliffener HSS G Metallbohrer Ø 13,0mm mit einer Gesamtlänge von 151mm und einer Arbeitslänge von 101mm. Der Spitzenwinkel von 118° liefert hervorragende Bohrergebnisse. Der Durchmesser des Rundschafts entspricht dem Bohrerdurchmesser.

Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Makita Ersatzteile, Metallbohrer ohne Norm, din 338 13mm, din 338, makita ersatzteile makita, Makita, HSS, G, Metallbohrer, Ø, 13,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,71*
€ 8,32*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,10*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.